{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | APACHE | |
Třída ochrany | O1 | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Velikost bot EU | 40 | |
Barva | bílá | |
Druh produktu | Polobotky |
Katalogové číslo | 92240-40 | |
EAN / GTIN | 4030839317747 | |
Číslo výrobce | 92240-40 | |
L-číslo | L00790 5604 |