Odkládací police, užitná hloubka 810 mm 1000

Artiklové číslo: 920211 1000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro typ Cena za kus bez DPH
  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 50
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 50 kg
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Šířka 920 mm
Hloubka 810 mm
Vestavná výška 100 mm
Úhel sklonu 40 stupeň
Vhodné pro typ 1000
Hmotnost 7 kg
Druh produktu Police

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 920211 1000
EAN / GTIN 4062406119669
Číslo výrobce 920211 1000

Popis

Provedení:

Z robustního ocelového plechu. Nastavitelná v rastru 50 mm, možný sklon do 40°.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku