{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1 mm | |
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 50 kg | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Šířka | 1 420 mm | |
Hloubka | 810 mm | |
Vestavná výška | 100 mm | |
Úhel sklonu | 40 stupeň | |
Vhodné pro typ | 1500 | |
Hmotnost | 11 kg | |
Druh produktu | Police |
Katalogové číslo | 920211 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406119676 | |
Číslo výrobce | 920211 1500 |