• Dne 06.01.2025 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Pár válečkových drah, Typ: 1

Artiklové číslo: 920212 1
Price per 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
1
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1 mm
Výška 50 mm
Šířka 30 mm
Hloubka 800 mm
Druh produktu Válečková dráha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 920212 1
EAN / GTIN 4062406119683
Číslo výrobce 920212 1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Válečkové dráhy z kvalitního plastu pro automatický postup osazených skladových boxů, s oboustranným koncovým dorazem.

Vhodné pro:

Odkládací police č. 920211.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku