{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Konstrukční provedení | Konstrukce z ocelových trubek | |
Výškové nastavení pracoviště | 750-1000 mm | |
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) | 250 kg | |
Provedení výškového nastavení | mechanická | |
Tloušťka desky | 50 mm | |
Výškové vyrovnání | 25 mm | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Model | mLevel | |
Řada | Pracovní stanice | |
Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do | 750 mm - 1 000 mm | |
Šířka | 1 500 mm | |
Hloubka | 800 mm | |
Pracovní deska délka | 1 500 mm | |
Pracovní deska hloubka | 700 mm | |
Pracovní deska tloušťka | 50 mm | |
Princip výškového nastavení | kompletní konstrukce | |
Plynulé nastavování výšky | ne | |
Materiál pracovní desky | Bambus | |
Ovládací panel s displejem a paměťovou funkcí | ne | |
Hmotnost | 70 kg | |
Druh produktu | Pracovní stůl |
Katalogové číslo | 920006 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406254872 | |
Číslo výrobce | 920006 1500 |