Vozík na systémové kufry s rukojetí TLBX

Artiklové číslo: 918559 TLBX
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 910 mm
Šířka 790 mm
Hloubka 400 mm
Výška rámu dosedací plochy 180 mm
⌀ koleček 125 mm
Maximální nosnost 250 kg
Hmotnost 9,6 kg
Druh produktu Vozík s rukojetí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 918559 TLBX
EAN / GTIN 4062406295622

Popis

Provedení:

Svařovaná ocelová konstrukce. Rukojeť s vložkou Haptoprene® a nárazuvzdorným polypropylenem. 2 pevná a 2 řiditelná kolečka (s brzdou) s polyuretanovým potahem, který nezanechává stopy, náboje uložené na válečkových ložiskách.

Vhodné pro:

Systémový kufr L-BOXX® č. 693330, 693335, 693337, 693345, 685500, 685520, 685550, 685600, 685610.

Lakování:

Stříbrná, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí.. Dodávka bez montáže.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly