{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Materiál | ABS | |
Ochranná třída IP | IP X4 | |
Vlastnost kufru | Stohovatelné | |
Vnější rozměr délka | 442 mm | |
Vnější rozměr šířka | 357 mm | |
Vnější rozměr výška | 117 mm | |
Vnitřní rozměr délka | 375 mm | |
Vnitřní rozměr šířka | 313 mm | |
Vnitřní rozměr výška | 71 mm | |
Hmotnost | 2,1 kg | |
Obal | Systémový kufřík (L-Boxx) | |
Druh produktu | Přepravní systém pro nástroje |
Katalogové číslo | 693330 102 | |
EAN / GTIN | 4045294435783 | |
Číslo výrobce | 6000002924 | |
Výrobce | BS Systems GmbH & Co. KG, Am Innovationspark 2, 86441 ZUSMARSHAUSEN, Deutschland, www.l-boxx.com |