Náhradní narážecí kroužek C50/80 mm

Artiklové číslo: 884005 C50/80
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnitřní ⌀ / vnější ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ 80 mm
Vnitřní ⌀ 50 mm
Materiál Nylon
Druh produktu Narážecí kroužek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 884005 C50/80
EAN / GTIN 2050002074828
Číslo výrobce 390-71810

Popis

Vhodné pro:

Montážní sada / vestavná sada kuličkových ložisek č. 884000.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku