Provedení:
Lehká a přesto velmi robustní hliníková narážecí pouzdra v kombinaci se 33 nárazuvzdornými narážecími kroužky pro vnější ložisek od ⌀ 26 – 110 mm resp. vnitřní ⌀ od 10 – 50 mm. Palička bez zpětného rázu s nylonovými vložkami. Dodávka v plastovém kufříku.
Na první pohled:- Pro montáž ložisek na hřídel, do skříně nebo na hřídel a do skříně současně.
- Vnitřní a vnější průměr narážecích kroužků je přesně přizpůsoben rozměrům valivých ložisek.
- Extrémně nárazuvzdorný materiál pro dlouhou životnost narážecích kroužků a narážecích pouzder.
- Narážecí kroužky jsou nalisovány na narážecí pouzdra, aby se narážecí kroužky nemohly samovolně uvolnit.
- Vhodné také pro montáž hrdel, těsnění, řemenic atd.
- Vhodné pro 222 různých velikostí valivých ložisek.
- Nástroj simatool Fitting Tool FT-P je ideálním doplňkem pro práci s lisovacími a montážními silami do 5 tun.
- Rychlá, přesná a bezpečná montáž ložisek a těsnění.
- Narážecí kroužky jsou jasně označeny pro rychlý a jednoduchý výběr.
- Všechny součásti skříně jsou dostupné jako náhradní díly.
- Valivá ložiska mají výrazně delší životnost díky správné montáži.
- Použitím speciálního adaptéru DC FT-P můžete použít C-kroužky nástroje simatool FT 33 i na lisech.
Použití:
Rychlá, přesná a bezpečná vestavba (valivých) ložisek díky rovnoměrnému přenosu síly na ložiska. Vhodné také pro vestavbu pouzder, těsnicích kroužků a řemenic.
Obsah:
3 narážecí pouzdra, ⌀ 25; 40; 60 mm.
1 sada narážecích kroužků vnitřní ⌀ 10 mm (vnější ⌀ 26; 30; 35 mm)
1 sada narážecích kroužků vnitřní ⌀ 12 mm (vnější ⌀ 28; 32; 37 mm)
1 sada narážecích kroužků vnitřní ⌀ 15 mm (vnější ⌀ 32; 35; 42 mm)
1 sada narážecích kroužků vnitřní ⌀ 17 mm (vnější ⌀ 35; 40; 47 mm)
1 sada narážecích kroužků vnitřní ⌀ 20 mm (vnější ⌀ 42; 47; 52 mm)
1 sada narážecích kroužků vnitřní ⌀ 25 mm (vnější ⌀ 47; 52; 62 mm)
1 sada narážecích kroužků vnitřní ⌀ 30 mm (vnější ⌀ 55; 62; 72 mm)
1 sada narážecích kroužků vnitřní ⌀ 35 mm (vnější ⌀ 62; 72; 80 mm)
1 sada narážecích kroužků vnitřní ⌀ 40 mm (vnější ⌀ 68; 80; 90 mm)
1 sada narážecích kroužků vnitřní ⌀ 45 mm (vnější ⌀ 75; 85; 100 mm)
1 sada narážecích kroužků vnitřní ⌀ 50 mm (vnější ⌀ 80; 90; 110 mm).
Náhradní díl:
Náhradní narážecí kroužky č.
884005.