Náhradní narážecí kroužek C45/75 mm

Artiklové číslo: 884005 C45/75
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnitřní ⌀ / vnější ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Vnější ⌀ 75 mm
    Vnitřní ⌀ 45 mm
    Materiál Nylon
    Druh produktu Narážecí kroužek

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 884005 C45/75
    EAN / GTIN 2050002074798
    Číslo výrobce 390-71780

    Popis

    Vhodné pro:

    Montážní sada / vestavná sada kuličkových ložisek č. 884000.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku