Samostatný vnitřní vytahovák 4

Artiklové číslo: 882600 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Pro otvory 20 mm - 30 mm
    Druh produktu Vnitřní vytahovák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 882600 4
    EAN / GTIN 4021176011238
    Číslo výrobce 21-4

    Popis

    Provedení:

    2dílné upínací čelisti a roztahovací díl z kvalitní nástrojové oceli.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku