Samostatné opěrky 2

Artiklové číslo: 882800 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Pro otvory 18 mm - 70 mm
    Druh produktu Protilehlá opěra

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 882800 2
    EAN / GTIN 4021176012303
    Číslo výrobce 22-2

    Popis

    Provedení:

    Vestavěné tlakové ložisko pro snadnou obsluhu matice opěrek (vel. 1 bez tlakového ložiska).

    Vhodné pro:

    Vnitřní stahovák č. 882600: vel. 3−8

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku