Samostatné opěrky 3

Artiklové číslo: 882800 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro otvory 35 mm - 100 mm
Druh produktu Protilehlá opěra

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 882800 3
EAN / GTIN 4021176012488
Číslo výrobce 22-3

Popis

Provedení:

Vestavěné tlakové ložisko pro snadnou obsluhu matice opěrek (vel. 1 bez tlakového ložiska).

Vhodné pro:

Vnitřní stahovák č. 882600: vel. 6−9

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku