Samostatný vnitřní vytahovák 3

Artiklové číslo: 882600 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro otvory 18 mm - 23 mm
Druh produktu Vnitřní vytahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 882600 3
EAN / GTIN 4021176011153
Číslo výrobce 21-3

Popis

Provedení:

2dílné upínací čelisti a roztahovací díl z kvalitní nástrojové oceli.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku