Šroubová svorka tvaru C 80 mm

Artiklové číslo: 861550 80
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah upnutí (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka vřetena 14 mm
Rozsah upnutí 80 mm
Vyložení 65 mm
Druh produktu Svěrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 861550 80
EAN / GTIN 4008158019192
Číslo výrobce SC80

Popis

Provedení:

Tvar C, kované z oceli, zušlechtěné. Silný třmen s trapézovým závitem a pohyblivou tlačnou deskou.

Použití:

Maximální upínací tlak až do 22000 N.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku