Šroubová svorka tvaru C 200 mm

Artiklové číslo: 861550 200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah upnutí (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah upnutí 200 mm
    Vyložení 105 mm
    Druh produktu Svěrka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 861550 200
    EAN / GTIN 4008158019239
    Číslo výrobce SC200

    Popis

    Provedení:

    Tvar C, kované z oceli, zušlechtěné. Silný třmen s trapézovým závitem a pohyblivou tlačnou deskou.

    Použití:

    Maximální upínací tlak až do 22000 N.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku