Šroubová svorka tvaru C 120 mm

Artiklové číslo: 861550 120
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka vřetena 18 mm
Rozsah upnutí 120 mm
Vyložení 85 mm
Druh produktu Svěrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 861550 120
EAN / GTIN 4008158019215
Číslo výrobce SC120

Popis

Provedení:

Tvar C, kované z oceli, zušlechtěné. Silný třmen s trapézovým závitem a pohyblivou tlačnou deskou.

Použití:

Maximální upínací tlak až do 22000 N.
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
    Rozsah upnutí (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku