Přepínatelná jednoruční svěrka 650 mm

Artiklové číslo: 860280 650
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průřez vodicí lišty 20×5 mm
Šířka rozpínání 75 mm - 685 mm
Rozsah upnutí 650 mm
Vyložení 85 mm
Maximální upínací síla 1 200 Nm
Druh produktu Svěrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 860280 650
EAN / GTIN 4008158028552
Číslo výrobce DUO65-8

Popis

Provedení:

Lišta z tažené oceli, černěná. Kluzný třmen, pevný třmen, plášť a páka z polyamidu, zesíleného skelným vláknem (odolné proti lomu). Velké, rovné upínací plochy umožňují upínání okolo lišty. Praktický otočný knoflík pro rychlou změnu nastavení z upínání na rozevírání. S uvolňovací páčkou pro rychlé přestavování.

Použití:

Univerzální použití, komfortní obsluha jednou rukou pro nepatrný upínací tlak (do 1200 N). Upínání a rozpínání s rychlým přepínáním.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku