{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Průřez vodicí lišty | 20×5 mm | |
Šířka rozpínání | 75 mm - 380 mm | |
Rozsah upnutí | 300 mm | |
Vyložení | 85 mm | |
Maximální upínací síla | 1 200 Nm | |
Druh produktu | Svěrka |
Katalogové číslo | 860280 300 | |
EAN / GTIN | 4008158028538 | |
Číslo výrobce | DUO30-8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Přepínatelná jednoruční svěrka 300 mm
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
813,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
565 ks okamžitě k dodání
719,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vyložení | 85 | 90 |
Maximální upínací síla | 1 200 | |
Průřez vodicí lišty | 20×5 | 20×6 |
Rozsah upnutí | 300 | 300 |
Šířka rozpínání | 75 ;380 | 200 ;565 |
Druh produktu | Svěrka | Svěrka |