{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Průřez vodicí lišty | 20×5 mm | |
Šířka rozpínání | 75 mm - 535 mm | |
Rozsah upnutí | 450 mm | |
Vyložení | 85 mm | |
Maximální upínací síla | 1 200 Nm | |
Druh produktu | Svěrka |
Katalogové číslo | 860280 450 | |
EAN / GTIN | 4008158028545 | |
Číslo výrobce | DUO45-8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Přepínatelná jednoruční svěrka 450 mm
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
885,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
394 ks okamžitě k dodání
777,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vyložení | 85 | 90 |
Maximální upínací síla | 1 200 | |
Průřez vodicí lišty | 20×5 | 20×6 |
Rozsah upnutí | 450 | 450 |
Šířka rozpínání | 75 ;535 | 200 ;715 |
Druh produktu | Svěrka | Svěrka |