Kapesní nůž 90C

Artiklové číslo: 846050 90C
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 91 mm
Počet funkcí 32
Materiál kruhovité rukojeti ABS / Cellidor
Hmotnost 153 g
Čepel s aretací ne
Čepel s obsluhou jednou rukou ne
Druh produktu Multifunkční měřidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 846050 90C
EAN / GTIN 7611160105813
Číslo výrobce 1.7725.T

Popis

Provedení:

Originální švýcarské kapesní multifunkční nože, v bezkonkurenční kvalitě, přesné, uživatelsky praktické a dokonale funkční.

Funkce:

  1. Velká čepel
  2. Malá čepel
  3. Vývrtka
  4. Otvírák konzerv s
  5. − malým šroubovákem
  6. Otvírák zátek se
  7. − šroubovákem
  8. − odizolovačem drátů
  9. Propichovací šídlo
  10. Kroužek
  11. Pinzeta
  12. Párátko
  13. Klíč na bity s
  14. − vnitřním šestihranem 5 mm pro konektory D-SUB
  15. − vnitřním šestihranem 4 mm pro bity
  16. Držák bitů s
  17. − bitem PZ 0
  18. − bitem PZ 1
  19. − plochým bitem 4 mm
  20. − bitem PH 2
  21. − šestihranným nástavcem SW 4 mm pro šrouby s vnitřním šestihranem
  22. − bitem TX 8
  23. − bitem TX 10
  24. − bitem TX 15
  25. Zasouvací kuličkové pero
  26. Špendlík, INOX
  27. Šroubovák mini
  28. Kombinované kleště s
  29. − břitem na stříhání drátu
  30. − krimpovačem konektorů
  31. Nůžky
  32. Univerzální háček

Použití:

Jako univerzální nástroj a „pomocník v nouzi“ jsou absolutně nepostradatelné v každé skříni a brašně s nářadím.

Poznámka:

Respektujte prosím specifické zákony o zbraních příslušné země! Německo WaffG § 42a odstavec 1 č. 3 povoluje nošení jednoručních nožů pouze pro výkon povolání, zachovávání obyčejů nebo pro sportovní účely.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku