Kapesní nůž 90A

Artiklové číslo: 846050 90A
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 93 mm
Počet funkcí 2
Materiál kruhovité rukojeti Alox, rýhovaný
Barva Stříbrná
Čepel s aretací ne
Čepel s obsluhou jednou rukou ne
Druh produktu Multifunkční měřidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 846050 90A
EAN / GTIN 7611160013828
Číslo výrobce 0.8060.26

Popis

Provedení:

Originální švýcarské kapesní multifunkční nože, v bezkonkurenční kvalitě, přesné, uživatelsky praktické a dokonale funkční.

Funkce:

  1. velká čepel
  2. háková čepel

Použití:

Jako univerzální nástroj a „pomocník v nouzi“ jsou absolutně nepostradatelné v každé skříni a brašně s nářadím.

Poznámka:

Respektujte prosím specifické zákony o zbraních příslušné země! Německo WaffG § 42a odstavec 1 č. 3 povoluje nošení jednoručních nožů pouze pro výkon povolání, zachovávání obyčejů nebo pro sportovní účely.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku