Kapesní nůž 120R

Artiklové číslo: 846050 120R
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 111 mm
Počet funkcí 14
Materiál kruhovité rukojeti Polyamid
Hmotnost 167 g
Čepel s aretací ano
Čepel s obsluhou jednou rukou ano
Druh produktu Multifunkční měřidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 846050 120R
EAN / GTIN 7611160003539
Číslo výrobce 0.8623.MWN

Popis

Provedení:

Originální švýcarské kapesní multifunkční nože, v bezkonkurenční kvalitě, přesné, uživatelsky praktické a dokonale funkční.
Na vývoji kapesního nože RescueTool se dlouhé roky podíleli profesionální záchranáři. Je vybaven řezačem popruhů, rozbíječem skla a pilou na přední sklo z vrstveného skla a každý nástroj je vhodný praváky i pro leváky.

Funkce:

  1. Čepel s aretací jednou rukou a s 2/3 vlnitým výbrusem
  2. Šroubovák pro šrouby Phillips
  3. Hrotový rozbíječ skla
  4. Aretovatelný otvírák zátek se
  5. − šroubovákem / otvírákem beden
  6. − odizolovačem drátů
  7. Propichovací šídlo
  8. Řezačka pásů
  9. Kroužek
  10. Pinzeta
  11. Párátko
  12. Plochá pilka na vrstvené sklo
  13. Luminiscenční skořepina
  14. Nylonová šňůrka

Použití:

Jako univerzální nástroj a „pomocník v nouzi“ jsou absolutně nepostradatelné v každé skříni a brašně s nářadím.

Rozsah dodávky:

včetně nylonového pouzdra na opasek.

Poznámka:

Respektujte prosím specifické zákony o zbraních příslušné země! Německo WaffG § 42a odstavec 1 č. 3 povoluje nošení jednoručních nožů pouze pro výkon povolání, zachovávání obyčejů nebo pro sportovní účely.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku