Sada univerzálních odjehlovačů / škrabáků (7 držáků s čepelemi) v plastovém boxu 16dílná

Artiklové číslo: 839980
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
81 ks okamžitě k dodání
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
    Druh produktu Odjehlovače

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 839980
    EAN / GTIN 7290003237838
    Číslo výrobce SP7700

    Popis

    Provedení:

    2-složkové rukojeti s teleskopickou stopkou a vyměnitelnými nástavci. Přesná škrabka s rukojetí z lehkého kovu a rychlovýměnným sklíčidlem.

    Rozsah dodávky:

    Univerzální odjehlovač se 3 čepelemi (S100, S20, S30): 1 ks č. 838420
    Miniškrabka se zalomenou speciální čepelí: 1 ks č. 839675
    Odjehlovač klínových drážek s 1 břitovou destičkou (2,4 − 11 mm): 1 ks č. 839705
    Přesná škrabka s vyměnitelnou speciální čepelí z nástrojové oceli: 1 ks č. 836400
    Odjehlovač na plech s odjehlovací čepelí (1 − 8 mm): 1 ks č. 839740
    Miniškrabka s rovnou miničepelí: 1 ks č. 839670
    Odjehlovač vrtaných otvorů s odjehlovací hlavou (do ⌀ 20 mm): 1 ks č. 839605

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku