Odjehlovač klínových drážek s teleskopickou stopkou a břitovou destičkou vel. 11

Artiklové číslo: 839705
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
174 ks okamžitě k dodání
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
    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Celková délka 160 mm - 230 mm
    Provedení rukojeti 2složkové opláštění rukojeti
    Pro šířku klínové drážky 2,4 mm - 11 mm
    Materiál rukojeti plast
    Druh produktu Odjehlovače

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 839705
    EAN / GTIN 7290005395864
    Číslo výrobce NG3300

    Popis

    Provedení:

    2složková rukojeť s teleskopickou stopkou a vyměnitelnou břitovou destičkou.

    Použití:

    K odstranění otřepů z klínových drážek v otvorech nebo hřídelích.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku