• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Univerzální odjehlovač, 2složková rukojeť s teleskopickou stopkou a 3 čepelemi (S100, S20, S30)

Artiklové číslo: 838420
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 839 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 170 mm - 240 mm
Druh produktu Odjehlovače

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 838420
EAN / GTIN 7290005395369
Číslo výrobce NG3003

Popis

Provedení:

Rukojeť s otočně uloženými, vyměnitelnými čepelemi. Snadná manipulace, čepel se sama přizpůsobí konturám obrobku.

Použití:

K hospodárnému odjehlování nejrůznějších materiálů/kontur.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku