Vnější a vnitřní odjehlovač 3

Artiklové číslo: 839650 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro ⌀ otvoru 10 mm - 22 mm
Pro maximální hloubku otvoru 52 mm
Druh produktu Odjehlovače

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 839650 3
EAN / GTIN 7290003236664
Číslo výrobce RC2200

Popis

Provedení:

Díky tlačnému čepu na konci stopky lze čepel odjehlovače při zavádění do otvoru ustavit do svislé polohy. Pro snadné odstranění otřepů stačí čepel řezající v obou směrech otočit vždy pouze o 180°. Čepel je vyměnitelná. Šroubovák s vnitřním šestihranem pro výměnu čepele je uložen ve stopce.

Použití:

Ideální pro odstranění otřepů z vnitřní a vnější strany otvorů na obtížně přístupných místech.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku