Náhradní čepel se šroubem 3

Artiklové číslo: 839660 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
171 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro ⌀ otvoru 10 mm - 22 mm
Typ 3
Druh produktu Čepel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 839660 3
EAN / GTIN 7290003236794
Číslo výrobce BR3001

Popis

Použití:

Ideální pro odstranění otřepů z vnitřní a vnější strany otvorů na obtížně přístupných místech.

Vhodné pro:

Odstraňovač otřepů z vnitřní a vnější strany otvorů č. 839650.