Náhradní čepel se šroubem 3HM

Artiklové číslo: 839660 3HM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
165 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Pro ⌀ otvoru 10 mm - 22 mm
    Druh produktu Čepel

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 839660 3HM
    EAN / GTIN 7290005398155
    Číslo výrobce BR3101

    Popis

    Použití:

    Ideální pro odstranění otřepů z vnitřní a vnější strany otvorů na obtížně přístupných místech.

    Materiál:

    Z tvrdokovu.

    Vhodné pro:

    Odstraňovač otřepů z vnitřní a vnější strany otvorů č. 839650.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku