Trojhranný dutý škrabák, Délka čepele: 150mm

Artiklové číslo: 836010 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
369 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka čepele (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 8350 C
Délka čepele 150 mm
Šířka čepele 14 mm
Celková délka 250 mm
Provedení rukojeti Dřevěná rukojeť lakovaná
Materiál rukojeti Dřevo
Materiál čepele Chromvanadiová ocel
Druh produktu Škrabáky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 836010 150
EAN / GTIN 4049002002977
Číslo výrobce R462 300 0
Výrobce Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Provedení:

Trojhranná čepel z dutého profilu z chromvanadiové oceli; lakovaná dřevěná rukojeť.

Norma:

DIN 8350 C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup
Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku