Trojhranný dutý škrabák 200 mm

Artiklové číslo: 836010 200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
360 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka čepele (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 8350 C
Délka čepele 200 mm
Šířka čepele 16 mm
Celková délka 320 mm
Provedení rukojeti Dřevěná rukojeť lakovaná
Materiál rukojeti Dřevo
Materiál čepele Chromvanadiová ocel
Druh produktu Škrabáky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 836010 200
EAN / GTIN 4049002002984
Číslo výrobce R466 150 0

Popis

Provedení:

Trojhranná čepel z dutého profilu z chromvanadiové oceli; lakovaná dřevěná rukojeť.

Norma:

DIN 8350 C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku