{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ průstřižníku (⌀ otvoru) | 54 mm | |
Pro pancéřový závit DIN 40430 | Pg42 | |
Tlakový šroub | M 20×1,5 ×80 | |
⌀ předvrtávaného otvoru | 21 mm | |
Velikost klíče pro tlakový šroub | 30 mm | |
Pro materiál o tloušťce (plech St 37) | 3 mm | |
Pro plechy z nerezové oceli dle pevnosti do | 2 mm | |
Druh produktu | Děrovací nástroj |
Katalogové číslo | 834100 54 | |
EAN / GTIN | 2050001002624 |