Kruhový děrovač plechů s kuličkovým tlakovým ložiskem 16,5 mm

Artiklové číslo: 834100 16,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ průstřižníku (⌀ otvoru) 16,5 mm
Pro metrický závit dle DIN EN 60423 M16X1,5
Tlakový šroub M10×1×45
⌀ předvrtávaného otvoru 11 mm
Velikost klíče pro tlakový šroub 17 mm
Pro materiál o tloušťce (plech St 37) 1,75 mm
Pro plechy z nerezové oceli dle pevnosti do 1,25 mm
Druh produktu Děrovací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 834100 16,5
EAN / GTIN 2050001002518

Popis

Provedení:

Skládá se z matrice, průstřižníku a tlakového šroubu.
S kuličovým tlakovým ložiskem = pro snadnější ovládání pomocí maticového klíče. Redukcí tření mezi děrovačem a šroubem nutno vynaložit nižší sílu.

Použití:

Pro ražení nejrůznějších materiálů jako je ocelový plech, plech V2A, hliníkový plech, měděný plech atd. Obzvláště pro použití na obtížně dostupných místech (např. velké plechové tabule, spínací skříně, rozvodné skříně, rozdělovače, armaturové tabule, dřez oplachovacího stolu, karoserie atd.). Není vhodné pro obrábění trubek. Tlačný šroub a matrici při práci bezpodmínečně namažte.
Aktivace:
a) pomocí maticového klíče.
b) pomocí ručního hydraulického přístroje č. 834655 vel. 1.
c) pomocí hydraulického ručního čerpadla č. 834700. Od ⌀ 50 se doporučuje použití hydraulického ručního čerpadla.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, černěná.

Poznámka:

  • Při ovládání pomocí hydraulických přístrojů je nutno tlakový šroub vyměnit za tažný čep č. 834070 (zvláštní příslušenství).
  • Vel. 32 a 35 k děrování nerezových umyvadel, pro upevnění umyvadlových baterií 1/2 palce.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    ⌀ průstřižníku (⌀ otvoru) (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku