{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ průstřižníku (⌀ otvoru) | 15,2 mm | |
Pro pancéřový závit DIN 40430 | Pg9 | |
Tlakový šroub | M8×1×35 | |
⌀ předvrtávaného otvoru | 9 mm | |
Velikost klíče pro tlakový šroub | 13 mm | |
Pro materiál o tloušťce (plech St 37) | 1,5 mm | |
Pro plechy z nerezové oceli dle pevnosti do | 1 mm | |
Druh produktu | Děrovací nástroj |
Katalogové číslo | 834000 15,2 | |
EAN / GTIN | 2050000996405 | |
Číslo výrobce | 834000 15,2 |