{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ průstřižníku (⌀ otvoru) | 40,5 mm | |
Pro metrický závit dle DIN EN 60423 | M40X1,5 | |
Tlakový šroub | M16×1,5×70 | |
⌀ předvrtávaného otvoru | 17 mm | |
Velikost klíče pro tlakový šroub | 24 mm | |
Pro materiál o tloušťce (plech St 37) | 2,5 mm | |
Pro plechy z nerezové oceli dle pevnosti do | 1,75 mm | |
Druh produktu | Děrovací nástroj |
Katalogové číslo | 834000 40,5 | |
EAN / GTIN | 2050000996559 | |
Číslo výrobce | 834000 40,5 |