Náhradní tlakový šroub pro kruhový děrovač, Závit ⌀ / délka: 8/35mm

Artiklové číslo: 834040 8/35
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Závit ⌀ / délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměry šroubu M8×1×35
Rozměr klíče 13 mm
Vhodný pro kruhový děrovač plechu ⌀ 15,2 mm
Druh produktu Sroub

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 834040 8/35
EAN / GTIN 2050000996665
Číslo výrobce 834040 8/35

Popis

Provedení:

Metrický závit.

Vhodné pro:

Kruhový vrták na plech č. 834000.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku