Náhradní tlakový šroub pro kruhový děrovač 10/45 mm

Artiklové číslo: 834040 10/45
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Závit ⌀ / délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozměry šroubu M10×1×45
    Rozměr klíče 17 mm
    Vhodný pro kruhový děrovač plechu ⌀ 16,5 − 25,5 mm
    Druh produktu Sroub

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 834040 10/45
    EAN / GTIN 2050000996672
    Číslo výrobce 834040 10/45

    Popis

    Provedení:

    Metrický závit.

    Vhodné pro:

    Kruhový vrták na plech č. 834000.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku