Náhradní pás pro pásový klíč na trubky 27/930 mm

Artiklové číslo: 811410 27/930
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
185 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka / délka pásky (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka pásma 27 mm
Délka pásma 930 mm
Druh produktu Popruh

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 811410 27/930
EAN / GTIN 4045197225894
Číslo výrobce 811410 27/930

Popis

Použití:

Pro upínání kulatých dílů, především s většími průměry.

Vhodné pro:

Pásové kleště na trubky č. 811400.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku