Pásový klíč na trubky, Šířka / délka pásky: 27/930mm

Artiklové číslo: 811400 27/930
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
274 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka / délka pásky (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka pásma 27 mm
Celková délka stopky 300 mm
⌀ upínací šířky 1 palec - 8 palec
⌀ upínací šířky 230 mm
Délka pásma 930 mm
Materiál pásky neklouzavá tkanina
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 811400 27/930
EAN / GTIN 4045197225887
Číslo výrobce 811400 27/930

Popis

Provedení:

Profilovaná rukojeť; silná tkaninová páska odolná vůči opotřebení, neklouzavá, vyměnitelná.

Použití:

K upínání kulatých dílů, převážně s většími .
Vhodné zejména pro díly s chromovaným, leštěným povrchem (armatury).

Náhradní díl:

Náhradní pás pro pásové kleště na trubky viz č. 811410.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Pásový klíč na trubky, Šířka / délka pásky: 27/930mm

Pásový klíč na trubky, Šířka / délka pásky: 27/930mm

na poptávku
Ihned k dodání
274 ks okamžitě k dodání
1 192,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 141 ks okamžitě k dodání
464,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
695 ks okamžitě k dodání
1 113,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Šířka pásma 27 mm 20 mm 25 mm
Délka pásma 930 mm 600 mm 820 mm
⌀ upínací šířky 230 mm 160 mm 220 mm
Materiál pásky neklouzavá tkanina Protiskluzová gumová tkanina Protiskluzová gumová tkanina
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště Instalatérské kleště a Siko kleště Instalatérské kleště a Siko kleště

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku