Truhlářské dláto s dřevěnou rukojetí 25 mm

Artiklové číslo: 794800 25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
283 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka břitu 25 mm
Celková délka 275 mm
Materiál rukojeti Dřevo
Druh produktu Truhlářská dláta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 794800 25
EAN / GTIN 4250098600170
Číslo výrobce 425-40

Popis

Provedení:

Dlouhý tvar se širokou fazetkou; kovaná, leskle broušená. U každého dláta testována tvrdost a stálost břitu.

Materiál:

Speciální ocel nejvyšší kvality.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku