Truhlářské dláto s dřevěnou rukojetí 10 mm

Artiklové číslo: 794800 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
270 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Šířka břitu 10 mm
    Celková délka 235 mm
    Materiál rukojeti Dřevo
    Druh produktu Truhlářská dláta

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 794800 10
    EAN / GTIN 4250098600071
    Číslo výrobce 1000.10

    Popis

    Provedení:

    Dlouhý tvar se širokou fazetkou; kovaná, leskle broušená. U každého dláta testována tvrdost a stálost břitu.

    Materiál:

    Speciální ocel nejvyšší kvality.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku