Sada truhlářských dlát s dřevěnou rukojetí, Počet dlát: 9

Artiklové číslo: 794850 9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet dlát Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dlát 9
Materiál rukojeti Dřevo
Druh produktu Truhlářská dláta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 794850 9
EAN / GTIN 4250098604222
Číslo výrobce 13001.09

Popis

Provedení:

Dlouhý tvar se širokou fazetkou; kovaná, leskle broušená. U každého dláta testována tvrdost a stálost břitu.

Materiál:

Speciální ocel nejvyšší kvality.

Rozsah dodávky:

Po 1 dlátu č. 794800: vel. 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20; 25; 30

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku