{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zdvih přístroje | 15 mm | |
Usazovací síla při 5 barech | 4 200 N | |
Spotřeba vzduchu na nýt | 1 l | |
Hadicová přípojka | 6 mm | |
Hadicová přípojka | 1/4 palec | |
Maximální ⌀ trnu | 2,5 mm | |
Pro slepé nýty všech materiálů do | 3,2 mm | |
Pro slepé nýty ocel / hliník do | 4 mm | |
Hmotnost | 1,3 kg | |
Druh produktu | Přístroj pro nýtování naslepo |
Katalogové číslo |
770512 1
Kopírovat |
|
EAN / GTIN |
4007081560009
Kopírovat |
|
Číslo výrobce |
1457665
Kopírovat |
|
Výrobce | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |