Pneumaticko-hydraulické zařízení pro nýtování naslepo TAURUS® 2

Artiklové číslo: 770512 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdvih přístroje 18 mm
Usazovací síla při 5 barech 9 000 N
Spotřeba vzduchu na nýt 2,3 l
Hadicová přípojka 6 mm
Hadicová přípojka 1/4 palec
Maximální ⌀ trnu 3,2 mm
Pro slepé nýty všech materiálů do 5 mm
Pro slepé nýty ocel / hliník do 6 mm
Hmotnost 1,6 kg
Druh produktu Přístroj pro nýtování naslepo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 770512 2
EAN / GTIN 4007081570008
Číslo výrobce 1457771

Popis

Provedení:

Provozní tlak 5 – 7 bar. Odjímatelná sběrná nádobka na trny.

Výhoda:

Systém upínacích čelistí zaručuje velmi dlouhou životnost a neprokluzující uchycení nýtových trnů. Nízká spotřeba stlačeného vzduchu díky dvojímu využití: K usazování a odsávání zbytkového trnu. Velmi rychlý pracovní cyklus.

Rozsah dodávky:

Montážní klíč OK 12/14 a OK 14/17. 1 lahvička hydraulického oleje 100 ml a 1 nádobka na doplňování oleje.
Včetně špiček 17/24, 17/27, 17/29, 17/32.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku