{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zdvih přístroje | 25 mm | |
Usazovací síla při 5 barech | 14 000 N | |
Spotřeba vzduchu na nýt | 4,8 l | |
Hadicová přípojka | 6 mm | |
Hadicová přípojka | 1/4 palec | |
Maximální ⌀ trnu | 4,5 mm | |
Pro slepé nýty všech materiálů do | 6,4 mm | |
Pro slepé nýty ocel / hliník do | 6,4 mm | |
Hmotnost | 1,9 kg | |
Druh produktu | Přístroj pro nýtování naslepo |
Katalogové číslo | 770512 3 | |
EAN / GTIN | 4007081580007 | |
Číslo výrobce | 1457871 |