Momentový klíč DREMOMETER momentový klíč DZ 22Z 140-620 Nm

Artiklové číslo: 7703020
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Maximální utahovací moment 620 Nm
Řada DREMOMETER
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7703020
EAN / GTIN 4002805846315
Číslo výrobce 7703020
L-číslo L60160 256
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Klasifikováno podle normy DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, třída A, včetně sledovatelného zkušebního certifikátu, kalibrováno s maximální přípustnou odchylkou +/- 3 %, a tedy přesnější než normou požadovaných +/- 4 %
Lehké, přesto robustní (protože pouzdro je vyrobeno z jednoho kusu hliníku) a necitlivé, velmi vhodné pro dílnu
V závislosti na použití nářadí lze nastavit jak dopředu (např. otevřený klíč), tak do strany (např. oboustranný ráčnový a nástrčný klíč). (např. oboustranný ráčnový a nástrčný klíč)
Provoz pouze na středu rukojeti - nepoužívejte prodlužovací trubku, jinak může dojít k posunu hodnot (kromě modelu DXZ - zde byl DREMOMETR kalibrován a nastaven pomocí prodlužovací trubky)
Provoz pouze s připojitelnými nástroji s jednotnou velikostí stehu - jinak může dojít k posunu hodnot. Sledujte měřidlo na certifikátu. Používejte výhradně originální příslušenství GEDORE
Velký průřez držáku nástroje na vřetenu přenáší maximální krouticí momenty
Extrémně nízké opotřebení díky redukci síly pákového mechanismu
Kovaný řetěz páky z vlastní kvalitní kovárny
Nejvyšší přesnost i při intenzivním nepřetržitém používání
Dlouhá životnost a dlouhá životnost
Snadné ovládání - rychlé a bezpečné utahování krouticího momentu
Pohodlné nastavení díky atraktivnímu, uzavíratelnému nastavovacímu knoflíku na vřetenu, knoflík na konci rukojeti
S certifikátem o zkoušce podle DIN EN ISO 6789-2: 2017, sledovatelné podle národní normy prostřednictvím vlastní laboratoře DAkkS.

Charakteristika:

  • Vzdálenost pouzdro - středový pohon [mm]: 18 mm
  • Typ pohonu/pohon: Konec pohonu
  • Směr utahování: Levé a pravé
  • Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
  • Šířka přijímače [mm]: 22 mm
  • Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 100 lbf ft - 450 lbf ft
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 140 Nm - 620 Nm
  • Typ momentového klíče: DZ
  • Rozsah použití:
    • Montáž
    • Sériová montáž
    • Fabrikace
    • Údržba a opravy
    .
  • Celková šířka [mm]: 45 mm
  • Celková výška [mm]: 35 mm
  • Celková délka [mm]: 846 mm
  • Délka páky na straně pohonu [mm]: 49 mm
  • Délka páky na straně rukojeti [mm]: 597 mm
  • Kalibrační délka [mm]: 767,5 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 45,0 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 35 mm
  • Materiál: Slitina hliníku
  • Přesnost: +/- 3 %
  • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Pojistka: Zámek čepu
  • Rozdělení stupnice: 10
  • Dělení stupnice [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Rozdělení stupnice [Nm]: 10 Nm
  • Typ stupnice: Dvojitý
  • Velikost stehu [metrická]: 45,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Pevné nastavení: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez
  • Cílové skupiny:
    • Automobilový průmysl
    • Průmyslový průmysl
    • Stavebnictví a obchod
    • Vojenský průmysl
    • Energetika
    • Stroje
    • Dílny
    • Užitkové stavby
    • Služby
    • Železnice
    • Zemědělství
    • Ropa a plyn

Ze stejné série "DREMOMETER" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku