Momentový klíč DREMOMETER momentový klíč AM v krabici

Artiklové číslo: 7674090
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Maximální utahovací moment 30 Nm
Řada DREMOMETER
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7674090
EAN / GTIN 4002805855423
Číslo výrobce 7674090
L-číslo L60160 5117

Popis

Popis:

Použití:
Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 6 - 30 N-m / 50 - 270 lbf-in
Konstrukce:
Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II třída A, vč. Sledovatelný zkušební certifikát, Kalibrováno na maximální přípustnou odchylku +/- 3 %, a tedy přesnější než +/- 4 % požadovaná normou
1/4″ čtyřhranný pohon s kuličkovým zámkem DIN 3120 - A 6.3 ISO 1174
Automatické uvolnění krátkého zdvihu s hmatovou a zvukovou signalizací
Dvojitá stupnice s dělením stupnice 1 N-m a 10 lbf-in
Technické výhody/vlastnosti:
Lehký, přesto robustní (protože pouzdro je vyrobeno z jednoho kusu hliníku) a necitlivý, velmi vhodný pro dílnu
Žádné posuny hodnot a ovlivnění přesnosti v důsledku ovládání oběma rukama nebo mimo rukojeť (jako u běžných momentových klíčů).
Čtyřhranný pohon i otočný bod se nacházejí na stejné ose, čímž je zajištěna vysoká bezpečnost použití, Extrémně nízké opotřebení díky snížené síle pákového mechanismu
Kovaný pákový řetěz z naší vlastní kvalitní kovárny
Nejvyšší přesnost i při intenzivním nepřetržitém používání
Dlouhá životnost a dlouhá životnost
Snadné ovládání - rychlé a bezpečné utahování krouticím momentem
Pohodlné nastavení díky atraktivnímu, zapínacímu nastavovacímu knoflíku na konci rukojeti.

Charakteristika:

  • Vzdálenost pouzdra - čtvercový střed: 15 mm
  • Typ pohonu/pohon: Jednoduchý čtvercový pevný
  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 6,3 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/4″
  • Směr utahování: Vpravo
  • Skladování: Plastový box
  • Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [lbf in]: 50 lbf in - 270 lbf in
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 6 Nm - 30 Nm
  • Typ momentového klíče: AM
  • Rozsah použití:
    • Montáž
    • Sériová montáž
    • Fabrikace
    • Údržba a opravy
    .
  • Celková šířka [mm]: 30 mm
  • Celková výška [mm]: 40,5 mm
  • Celková délka [mm]: 268 mm
  • Kalibrační délka [mm]: 206 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 30,0 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 30 mm
  • Přesnost: +/- 3 %
  • Pojistka Výstupní čtverec: Kulový zámek
  • Stupnice [lbf in]: 10 lbf in
  • Rozdělení stupnice [Nm]: 1 Nm
  • Typ stupnice: Dvojitý
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Pevné nastavení: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez
  • Cílové skupiny:
    • Automobilový průmysl
    • Elektronický průmysl
    • Drobná mechanika
    • Vojenský průmysl
    • Energetika
    • Strojírenství
    • Dílna
    • Služby
    • Zemědělství
    • Stavebnictví

Ze stejné série "DREMOMETER" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku