{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 17 mm | |
Rozměr klíče 2 | 19 mm | |
Norma | DIN 895 | |
Délka klíče L | 185 mm | |
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | |
Materiál | Hliníkový bronz | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 759710 17X19 | |
EAN / GTIN | 7630027401639 | |
Číslo výrobce | AB1719A |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Oboustranný otevřený klíč, nejiskřící 17X19 mm
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
1 205,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 113 ks okamžitě k dodání
125,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 087 ks okamžitě k dodání
137,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 966 ks okamžitě k dodání
76,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 965 ks okamžitě k dodání
178,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha čelisti 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Poloha čelisti 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Norma | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Délka klíče L | 185 | 220 | 220 | 180 | 220 |
Rozměr klíče 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Rozměr klíče 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické |