{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 12 mm | |
Rozměr klíče 2 | 13 mm | |
Norma | DIN 895 | |
Délka klíče L | 145 mm | |
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | |
Materiál | Hliníkový bronz | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 759710 12X13 | |
EAN / GTIN | 7630027401431 | |
Číslo výrobce | AB1213A |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Oboustranný otevřený klíč, nejiskřící, Rozměr klíče: 12X13mm
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
837,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
611 ks okamžitě k dodání
71,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 683 ks okamžitě k dodání
84,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
612 ks okamžitě k dodání
56,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 562 ks okamžitě k dodání
124,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | 15 stupeň | 15 stupeň | 15 stupeň | 15 stupeň |
Poloha čelisti 2 | 15 stupeň | 15 stupeň | 15 stupeň | 15 stupeň | 15 stupeň |
Norma | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Délka klíče L | 145 mm | 171 mm | 171 mm | 140 mm | 170 mm |
Rozměr klíče 1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Rozměr klíče 2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické |