{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Série | IMPULSE | |
Třída ochrany | S1P | |
Materiál ochranné špičky prstů | Ocel | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Velikost bot EU | 42 | |
Barva | tyrkysová | |
Druh produktu | Bezpečnostní boty |
Katalogové číslo | 74831-42 | |
EAN / GTIN | 4030839271537 | |
Číslo výrobce | 74831-42 | |
L-číslo | L00790 1941 | |
Výrobce | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com |